Kegellager Timken 67390-90051, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 101.6 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67390-90051
Rubix:03324302
EAN:0053893365190
TIMKEN 67390-90051 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte101,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67390-90051 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager assy 67390-90051 is een TDO (Tapered Double Outer) double-cup uitvoering. Ontworpen voor toepassingen met omkerende momenten en geschikt voor vaste of zwevende montage.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101,6x196,85x196,85 mm
Logistiek gewicht9605 g
Afmeting verpakking (D x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte101,6 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht9,64 kg
Serie67300
Kokerstaal
Totale breedte lager101,6 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr640000 N
€ 2.194,99 excl. BTW
/ stuk
€ 2.655,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen