Kegellager Timken 644-90067, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 71.438 mm | Breedte: 95.25 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:644-90067
Rubix:03324097
EAN:0053893072951


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 71,438 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 95,25 mm |
Productdetails : TIMKEN 644-90067 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 644-90067 is een TDO dubbelcups kegelrollagerassay met geoptimaliseerde interne geometrie voor lagere torsie en lagere bedrijfstemperaturen, ter ondersteuning van langere smeerlevensduur.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 95,25x136,652x136,652 mm |
| Logistiek gewicht | 5661 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 149,352x107,95x149,352 mm |
| Binnendiameter | 71,438 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 95,25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,71 kg |
| Serie | 635 |
| Totale breedte lager | 95,25 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 298000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 481000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 953,76 excl. BTW
/ stuk
€ 1.154,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen