Kegellager Timken 67790-90245, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 103.185 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67790-90245
Rubix:03324385
EAN:0053893371085
TIMKEN 67790-90245 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte103,185 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67790-90245 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken TDO dubbelrijige kegellager-assy 67790-90245 met boring 177,8 mm, OD 247,65 mm en breedte 103,185 mm. Hoge radiale belastingen.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)103,188x247,65x247,65 mm
Logistiek gewicht14335 g
Afmeting verpakking (D x B x H)260,35x114,3x260,35 mm
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte103,185 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht13,773 kg
Serie67700
Kokerstaal
Totale breedte lager103,185 mm
NormTDO
Statische basisbelasting, radiaal - C0r779000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr183000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 4.384,26 excl. BTW
/ stuk
€ 5.304,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.