Kegellager Timken 78225C, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 33.236 mm
Kegel van tapsrollenlager
Zie technische informatieReferenties
Timken:78225C
Rubix:03329955
Fabrikant:100030178
EAN:0053893401478







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 33,236 mm |
Productdetails : TIMKEN 78225 C CONE
Enkelrijige tapsrollenlagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type; ze bestaan uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig 's werelds breedste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type tapsrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende beker.
Sterke punten
Enkele kegel. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook penkooien beschikbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33,236x102,743x102,743 mm |
| Logistiek gewicht | 1723 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1723,2 g |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 33,236 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,76 kg |
| Serie | 78000c |
| Materiaal | chroomstaal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 36,513 mm |
| Norm | ABMA PRECISION RATING CLASS 2 (PINION) TOLERANCE |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 234000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 237000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 370,65 excl. BTW
/ stuk
€ 448,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen