Kegellager Timken 683-90194, Buitendiameter: 168.275 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 82.55 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:683-90194
Rubix:03324522
EAN:0053893810027
TIMKEN 683-90194 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte82,55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 683-90194 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 683-90194 is een 2TS-DM matched kegellager-assy met direct mounting. Twee enkelrij-lagers met spacer met smeeropeningen.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)82,55x168,402x168,402 mm
Logistiek gewicht7754 g
Afmeting verpakking (D x B x H)171,45x107,95x171,45 mm
Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte82,55 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht7,81 kg
Serie2ts-dm (matched bearing assembly, direct mount)
Totale breedte lager82,55 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr461000 N
1.222,69 excl. BTW
/ stuk
1.479,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.