Kegellager FAG 30226-XL, Buitendiameter: 230 mm | Binnendiameter: 130 mm | Breedte: 40 mm
302..-XL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:30226-A
FAG:30226-XL
Rubix:03015598
Fabrikant:0784658500000
EAN:4047643098663

Documenten
Productdetails : FAG 30226 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 302, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 302 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 3700 rpm |
| Totale breedte lager | 43,75 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 470000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 420000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 645,71 excl. BTW
/ stuk
€ 781,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen