Kegellager Timken 71450-90053, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 106.36 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:71450-90053
Rubix:03324597
EAN:0053893382890
TIMKEN 71450-90053 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte106,36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 71450-90053 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellagerassay 71450-90053 met dubbelrij TDO-uitvoering (dubbele buitenring) en steel cage. Geschikt voor zware belastingen en hoge omkerkrachten.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106,363x190,5x190,5 mm
Logistiek gewicht10480 g
Afmeting verpakking (D x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte106,36 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht10,914 kg
Serie71000
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager106,36 mm
NormABMA CLASS 2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r543000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr633000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.703,40 excl. BTW
/ stuk
€ 2.061,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.