Kegellager Timken LM 503349A/JLM 503319, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45.987 mm | Breedte: 18.001 mm

Conisch rollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM 503349A/JLM 503319
Rubix:03328463
EAN:0053893781990
TIMKEN LM 503349 A/JLM 503319 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45,987 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte18,001 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 503349 A/JLM 503319 KEGELLAGER EENRIJIG


Conisch rollager, imperiaal, enkelrijig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45,987 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte18,001 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Serielm503300
Materiaallaaggelegeerd chroom-koolstof lagerstaal (type 52100, conform astm a295)
Kokerstaal
Totale breedte lager17,998 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r75400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr67400 N
Aangepaste tariefcode84822000
73,30 excl. BTW
/ stuk
88,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen