Kegellager Timken HH814542, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 60.325 mm | Breedte: 52.705 mm

Timken Conisch rollager HH814500

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH814542
Rubix:03326565
Fabrikant:100086341
EAN:0053893695921
TIMKEN HH 814542 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter60,325 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte52,705 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 814542 CONE


Enkelrijige conische rollagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type en bestaan uit een conus-assemblage en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee belangrijkste afzonderlijke onderdelen: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkel conus. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Kooi met pennen ook verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van machinegereedschappen; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52,705x110,571x110,571 mm
Logistiek gewicht3060 g
Afmeting verpakking (D x B x H)154,432x154,432x68,072 mm
Gewicht verpakking3059,9 g
Binnendiameter60,325 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte52,705 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,28 kg
Seriehh814500
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager52,705 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r451000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr354000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.463,77 excl. BTW
/ stuk
€ 1.771,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.