Kegellager Timken 3381-90033, Buitendiameter: 80.167 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 58.674 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3381-90033
Rubix:03321955
EAN:0053893125886
TIMKEN 3381-90033 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter80,167 mm
Breedte58,674 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3381-90033 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager-assemblage 3381-90033 uit serie 3300. Compacte tapered roller lageroplossing met hoge radiale belastingscapaciteit (C0r 129000 N / Cr 115000 N).

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)58,674x80,264x80,264 mm
Logistiek gewicht1383 g
Afmeting verpakking (D x B x H)68,4276x106,3752x106,3752 mm
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter80,167 mm
Breedte58,674 mm
Type lagerspelingcn
Serie3300
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r129000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr115000 N
€ 341,90 excl. BTW
/ stuk
€ 413,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.