Kegellager Timken 74525-902B7, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 106.426 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:74525-902B7
Rubix:03324687
EAN:0053893604992


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 133,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 106,426 mm |
Productdetails : TIMKEN 74525-902B7 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 74525-902b7 kegellager assy
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 106,426x215,9x215,9 mm |
| Logistiek gewicht | 13625 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Binnendiameter | 133,35 mm |
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 106,426 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 13,62 kg |
| Serie | 74000 t |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 106,426 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.411,96 excl. BTW
/ stuk
€ 4.128,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen