Kegellager Timken 07100/07204, Buitendiameter: 51.994 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 15.011 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:07100/07204
Rubix:03320104
EAN:0053893781549




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 51,994 mm |
| Breedte | 15,011 mm |
Productdetails : TIMKEN 07100/07204 KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered roller bearings, main dimensions to DIN 720.
Timken kegellager TS 07100/07204 (eenrijig) met 25,4 mm boring, 51,994 mm buitendiameter en 15,011 mm breedte. Ontworpen voor hoge radiale en axiale belastingcapaciteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 51,994 mm |
| Breedte | 15,011 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | ts |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 15,011 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,38 excl. BTW
/ stuk
€ 57,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen