Kegellager Timken 74537-90217, Buitendiameter: 215.9 mm | Binnendiameter: 136.525 mm | Breedte: 106.426 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:74537-90217
Rubix:03324695
EAN:0053893393674


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 136,525 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 106,426 mm |
Productdetails : TIMKEN 74537-90217 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 74537-90217 kegellager-assy met stalen kooi. Voor cone/cup uitvoering uit de 74000-serie met boring 136,525 mm en Ø215,9 mm.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 106,426x215,9x215,9 mm |
| Logistiek gewicht | 13197 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Binnendiameter | 136,525 mm |
| Buitendiameter | 215,9 mm |
| Breedte | 106,426 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 74000 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.417,70 excl. BTW
/ stuk
€ 4.135,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen