Kegellager Timken JHM807045-90N01, Buitendiameter: 105 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 80 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JHM807045-90N01
Rubix:03327303
EAN:0053893076102
TIMKEN JHM 807045-90N01 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JHM 807045-90N01 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken SET-RIGHT™ (SR) kegellager assy JHM807045-90N01 met twee TS-lagers, cone/cup spacers en smeersleuven voor axiale positionering. Inclusief J-Line™ Class N.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80,01x104,902x104,902 mm
Logistiek gewicht3143 g
Afmeting verpakking (D x B x H)114,3x82,55x114,3 mm
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter105 mm
Breedte80 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,13 kg
Serieset-right™ (sr)
Kokerstaal
Totale breedte lager63,54 mm
NormISO 355
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 570,65 excl. BTW
/ stuk
€ 690,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen