Kegellager Timken HM 237535-902A4, Buitendiameter: 288.925 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 63.5 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM 237535-902A4
Rubix:03326858
EAN:0053893535487
TIMKEN HM 237535-902A4 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 237535-902A4 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken TDO kegellagerassymetrie HM237535-902A4 (2-rij) met brede effectieve lager-ondersteuning. Geschikt voor toepassingen met aanzienlijke overturning moments en kan zowel vast als zwevend in de huisboring worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht35,091 kg
Seriehm237500
Materiaalchrome steel; kooi: gestempeld staal
Totale breedte lager142,875 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1700000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr441000 N
Aangepaste tariefcode84822000
8.783,91 excl. BTW
/ stuk
10.628,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.