Kegellager Timken LM 603049/LM603014, Buitendiameter: 79.974 mm | Binnendiameter: 45.242 mm | Breedte: 19.842 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM 603049/LM603014
Rubix:03328508
EAN:0053893661995
TIMKEN LM 603049/LM 603014 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45,242 mm
Buitendiameter79,974 mm
Breedte19,842 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 603049/LM 603014 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken LM 603049/LM603014 tapered roller bearing type TS. Timken® tapered roller bearings withstand radial and axial loads, even under the most unforgiving conditions. It consists of an inner ring and outer ring assembly. It is usually mounted as one of an opposing pair. During equipment assembly, single-row bearings can be "adjusted" to the required clearance (play) or preload condition to optimize performance.
Timken kegellager eenrijig (TS) LM603049/LM603014 voor radiale en axiale belasting. Bore 45,242 mm, buiten-Ø 79,974 mm en breedte 19,842 mm; gewicht 0,4 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45,242 mm
Buitendiameter79,974 mm
Breedte19,842 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Serielm603000
Kokerstaal
Totale breedte lager19,842 mm
NormABMA (INCH NUMBERING SYSTEM) / ISO 355:2007
Statische basisbelasting, radiaal - C0r77900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr76300 N
Aangepaste tariefcode84822000
66,77 excl. BTW
/ stuk
80,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.