Kegellager Timken 386A/382A, Buitendiameter: 96.838 mm | Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 21.001 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:386A/382A
Rubix:03322401
EAN:0053893783208


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 47,625 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 96,838 mm |
| Breedte | 21,001 mm |
Productdetails : TIMKEN 386 A/382 A KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 386A/382A (TS, eenrijig) met 47,625 mm boring en 96,838 mm buitendiameter. Ontworpen voor hoge belastingen en lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 47,625 mm |
| Buitendiameter | 96,838 mm |
| Breedte | 21,001 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 21,001 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 107000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 108000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,86 excl. BTW
/ stuk
€ 106,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen