Kegellager Timken 78215C-907A4, Buitendiameter: 139.7 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 77.788 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:78215C-907A4
Rubix:03324843
EAN:0053893878881


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 139,7 mm |
| Breedte | 77,788 mm |
Productdetails : TIMKEN 78215 C-907A4 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegelrollenlagereenheid 78215C-907A4 met dubbele buitenring (TDO). Power-dense ontwerp ondersteunt zware radiale belasting en draagt bij aan een langere lagerlevensduur.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 77,724x139,7x139,7 mm |
| Logistiek gewicht | 5713 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 139,7x88,9x139,7 mm |
| Binnendiameter | 53,975 mm |
| Buitendiameter | 139,7 mm |
| Breedte | 77,788 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 78000c |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 412000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.282,41 excl. BTW
/ stuk
€ 1.551,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen