Kegellager Timken 05075/05185, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 19.05 mm | Breedte: 14.381 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:05075/05185
Rubix:03329318
EAN:0053893240046


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14,381 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 05075/05185 KEGELLAGER EENRIJIG
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellager eenrijig 05075/05185 met maatvoering 19,05×47×14,381 mm. Ontworpen voor hoge belastingen met opgegeven C0r en Cr.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14,381 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 5000 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8600 rpm |
| Grenstoerental | 11000 rpm |
| Totale breedte lager | 14,381 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 25400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,01 excl. BTW
/ stuk
€ 84,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen