Kegellager Timken 43312B, Buitendiameter: 79.375 mm | Binnendiameter: 28.575 mm | Breedte: 17.463 mm

Geflensde beker voor conische rollagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:43312B
Rubix:03322808
Fabrikant:100008185
EAN:0053893289540
TIMKEN 43312 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter79,375 mm
Breedte17,463 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 43312 B CUP


TSF-lagers hebben geflensde bekers om axiale positionering te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorgeboorde behuizingen.

Sterke punten

De beker wordt tegen het flensvlak ondersteund zodat de behuizing doorgeboord kan worden. Nauwkeurige uitlijning van de boorgaten van de behuizing. Lagere bewerkingskosten.

Toepassingen

Spilassen van werktuigmachines; Tandwielreductie-eenheden; Transaxles in auto's; Transmissies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17,526x79,502x79,502 mm
Logistiek gewicht230 g
Afmeting verpakking (D x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht verpakking230 g
Binnendiameter28,575 mm
Buitendiameter79,375 mm
Breedte17,463 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,6 kg
Serie43000
Aangepaste tariefcode84822000
329,53 excl. BTW
/ stuk
398,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.