Kegellager Timken HM321245-902A1, Buitendiameter: 171.45 mm | Binnendiameter: 99.212 mm | Breedte: 98.425 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM321245-902A1
Rubix:03326910
EAN:0053893051635


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 99,212 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 171,45 mm |
| Breedte | 98,425 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 321245-902A1 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Kegellager assy van Timken (2TS-DM matched bearing) met gespecificeerde afmetingen d=99,212 mm, D=171,450 mm en T=98,425 mm.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 98,552x171,45x171,45 mm |
| Logistiek gewicht | 9366 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 171,45x107,95x171,45 mm |
| Binnendiameter | 99,212 mm |
| Buitendiameter | 171,45 mm |
| Breedte | 98,425 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | hm321200 series |
| Totale breedte lager | 98,425 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 602000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.979,75 excl. BTW
/ stuk
€ 3.605,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen