Kegellager Timken NA 569-90102, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 65.088 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 569-90102
Rubix:03329197
EAN:0053893058849
TIMKEN NA 569-90102 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte65,088 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 569-90102 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken NA569-90102 kegellager assy (cone & cup) voor kegelrollenlagers met boring 66,675 mm en buitendiameter 127 mm. Ontworpen voor vaste of zwevende lageropstellingen met eenvoudige montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte65,088 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,36 kg
Serie565
Totale breedte lager80,962 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr50900 N
Aangepaste tariefcode84822000
976,42 excl. BTW
/ stuk
1.181,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.