Kegellager Timken 866-90088, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 98.425 mm | Breedte: 126.997 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:866-90088
Rubix:03325191
EAN:0053893097886


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 98,425 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 126,997 mm |
Productdetails : TIMKEN 866-90088 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 866-90088 kegellager-assy met dubbele buitenring (TDO). Breed effectieve lageropstelling voor toepassingen met kantelmomenten en vaste of zwevende montage in de behuizing.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 127x190,5x190,5 mm |
| Logistiek gewicht | 15274 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Binnendiameter | 98,425 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 126,997 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 15,69 kg |
| Serie | 855 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 126,997 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 630000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 797000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.843,32 excl. BTW
/ stuk
€ 4.650,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen