Kegellager NTN 32213U, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 32.75 mm
NTN - Kegellager - 32244
Zie technische informatieZie documentenReferenties
NTN:32213U
Rubix:A0486457
EAN:4547359003024



Documenten
Productdetails : NTN 32213 U KEGELLAGER
Kegellager, kooi van geperst staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x120x32,75 mm |
| Logistiek gewicht | 1590 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 32,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 32200 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 26000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 159000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,23 excl. BTW
/ stuk
€ 57,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen