Kegellager Timken LM720648, Buitendiameter: 146.05 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 25.4 mm

Conisch rollager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:LM720648
Rubix:03328572
Fabrikant:100114423
EAN:0053893671086
TIMKEN LM 720648 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN LM 720648 CONE


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de conus (binnenring) en de schaal (buitenring). Het wordt meestal in tegenovergestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)146,2532x146,2532x30,3276 mm
Gewicht verpakking844,1 g
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,3 kg
Serielm720600
Kokerstaal
Totale breedte lager25,4 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r202000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34100 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.259,42 excl. BTW
/ stuk
€ 1.523,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen