Kegellager Timken 9378-902A2, Buitendiameter: 171.45 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 51.473 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:9378-902A2
Rubix:03325437
EAN:0053893986357
TIMKEN 9378-902A2 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter171,45 mm
Breedte51,473 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 9378-902A2 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken kegellager assy TS 9378-902A2 met 76,2 mm binnendiameter en 171,45 mm buitendiameter. Statische basisbelasting 351000 N en dynamische basisbelasting 363000 N.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)104,902x171,45x171,45 mm
Logistiek gewicht11243 g
Afmeting verpakking (D x B x H)171,45x107,95x171,45 mm
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter171,45 mm
Breedte51,473 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,4 kg
Seriets
Kokerstaal
Totale breedte lager51,473 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r351000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr363000 N
2.830,22 excl. BTW
/ stuk
3.424,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen