Kegellager Timken JHM534110, Buitendiameter: 230 mm | Binnendiameter: 170 mm | Breedte: 31 mm
Conische rollager buitenring Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:JHM534110
Rubix:03385123
Fabrikant:100131550
EAN:0053893640327

Productdetails : TIMKEN JHM 534110 CUP
Conische rollager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 263,6012x263,6012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 1222 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Serie | hm534100 |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte lager | 39 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 590000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 335000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 352,25 excl. BTW
/ stuk
€ 426,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen