Kegellager Timken 67985/67920-30000, Buitendiameter: 282.575 mm | Binnendiameter: 206.375 mm | Breedte: 46.038 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:67985/67920-30000
Rubix:03324485
EAN:0053893789897


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 206,375 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 282,575 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
Productdetails : TIMKEN 67985/67920-30000 KEGELLAGER PRECISIE
Tapered roller bearing Timken
Timken TS kegellager precisie 67985/67920-30000 uit serie 67900. Hoge draagkracht met geoptimaliseerde interne geometrie voor lagere torques en langere smeringssysteemlevensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 206,375 mm |
| Buitendiameter | 282,575 mm |
| Breedte | 46,038 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 8,3 kg |
| Serie | 67900 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 1000 rpm |
| Grenstoerental | 1400 rpm |
| Totale breedte lager | 46,038 mm |
| Norm | IMPERIAL |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 876000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 130000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.384,20 excl. BTW
/ stuk
€ 6.514,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen