Kegellager Timken 938-90091, Buitendiameter: 212.725 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 142.872 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:938-90091
Rubix:03325548
EAN:0053893101286


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 142,872 mm |
Productdetails : TIMKEN 938-90091 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 938-90091 kegellager assy
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 142,875x212,725x212,725 mm |
| Logistiek gewicht | 19600 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 77,724x203,2x203,2 mm |
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 142,872 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 20,113 kg |
| Serie | 935 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 117,475 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 996000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.805,14 excl. BTW
/ stuk
€ 5.814,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen