Kegellager Timken 94687-90151, Buitendiameter: 289.052 mm | Binnendiameter: 174.625 mm | Breedte: 142.875 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:94687-90151
Rubix:03325582
EAN:0053893447520
TIMKEN 94687-90151 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter174,625 mm
Buitendiameter289,052 mm
Breedte142,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 94687-90151 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 94687-90151 kegellager assy

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)143,002x289,052x289,052 mm
Logistiek gewicht33572 g
Afmeting verpakking (D x B x H)273,05x79,502x273,05 mm
Binnendiameter174,625 mm
Buitendiameter289,052 mm
Breedte142,875 mm
Type lagerspelingcn
Serie94000
Kokerstaal
Totale breedte lager111,125 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1070000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1150000 N
Aangepaste tariefcode84822000
10.331,62 excl. BTW
/ stuk
12.501,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.