Kegellager Timken LL 714649/LL714610, Buitendiameter: 105.57 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 13.495 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LL 714649/LL714610
Rubix:03384388
EAN:0053893987033


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 105,57 mm |
| Breedte | 13,495 mm |
Productdetails : TIMKEN LL 714649/LL 714610 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken kegellager eenrijig (LL714649/LL714610) voor radiale en axiale belasting. Boring 76,2 mm, buitenmaat 105,57 mm en breedte 13,495 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 105,57 mm |
| Breedte | 13,495 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | ll714600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 13,495 mm |
| Norm | ABMA 19.2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 61000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 41000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 480,00 excl. BTW
/ stuk
€ 580,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen