Kegellager Timken 95528-90144, Buitendiameter: 234.95 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 142.88 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:95528-90144
Rubix:03325639
EAN:0053893452159
TIMKEN 95528-90144 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter234,95 mm
Breedte142,88 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 95528-90144 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellager-assy 95528-90144 (serie 95000), 2 rijen, stalen uitvoering voor hogere belastingen. DIN 623, Standard Class 2; -65 tot 250 °F.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)143,002x234,95x234,95 mm
Logistiek gewicht22930 g
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x228,6x228,6 mm
Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter234,95 mm
Breedte142,88 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,44 kg
Serie95000
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager142,88 mm
NormDIN 623; STANDARD CLASS 2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1859357 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1094263 N
Aangepaste tariefcode84822000
5.560,41 excl. BTW
/ stuk
6.728,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.