Kegellager Timken 3879/3820, Buitendiameter: 85.725 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 30.163 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3879/3820
Rubix:03322422
EAN:0053893780603
TIMKEN 3879/3820 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter85,725 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3879/3820 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig 3879/3820 (TS) met cone 3879 en cup 3820. Serie 3800 ontwerp met compacte afmetingen en hoge draagkracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter85,725 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,8 kg
Serie3800
Kokerstaal
Totale breedte lager30,163 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r148000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr124000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 156,45 excl. BTW
/ stuk
€ 189,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen