Kegellager Timken 99550-90179, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 149.225 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:99550-90179
Rubix:03325761
EAN:0053893461250
TIMKEN 99550-90179 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte149,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 99550-90179 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken TDO kegellagerass'y (2-rijig) met boring 139,7 mm, buitendiameter 254 mm en breedte 149,225 mm. Ontworpen voor zware belastingen en veeleisende omgevingen.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)149,352x254x254 mm
Logistiek gewicht30122 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77,724x234,95x234,95 mm
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte149,225 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht29,388 kg
Serie99000
Kokerstaal
Totale breedte lager149,225 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1030000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1150000 N
4.935,41 excl. BTW
/ stuk
5.971,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.