Kegellager Timken NA798, Buitendiameter: 206.375 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 53.975 mm

Enkele rij - Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA798
Rubix:03384541
Fabrikant:100039797
EAN:0053893092614
TIMKEN NA 798 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter206,375 mm
Breedte53,975 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 798 CONE


Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Sterke punten

De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt

Toepassingen

Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)219,2x219,2x58,8 mm
Gewicht verpakking3994,8 g
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter206,375 mm
Breedte53,975 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,41 kg
Seriena
Kokerstaal
Totale breedte lager107,95 mm
NormABMA CLASS 2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r591613 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr378099 N
€ 904,98 excl. BTW
/ stuk
€ 1.095,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen