Kegellager Timken 56425-902A1, Buitendiameter: 165.1 mm | Binnendiameter: 107.95 mm | Breedte: 82.55 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:56425-902A1
Rubix:03323712
EAN:0053893775159


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 165,1 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
Productdetails : TIMKEN 56425-902A1 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 56425-902A1 kegellagerassemblage (2TS-IM) voor indirecte montage. Afstandhouders zijn vooraf ingesteld voor BEP/BPL; 107,95×165,1×82,55 mm.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 82,55x165,1x165,1 mm |
| Logistiek gewicht | 5442 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 49,53x160,782x160,782 mm |
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Buitendiameter | 165,1 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,95 kg |
| Serie | 56000 |
| Materiaal | inzetstukken van roestvast staal; stalen afstandhouders |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 82,55 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 355000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 394000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 926,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.121,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen