Kegellager Timken 99575-90185, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 149.352 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:99575-90185
Rubix:03325775
EAN:0053893461830


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 146,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 149,352 mm |
Productdetails : TIMKEN 99575-90185 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 99575-90185 kegellagerassymblage voor zware radiale belastingen. Bestaat uit conus (inner ring) en cup (outer ring) voor betrouwbare lagerwerking.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 149,352x254x254 mm |
| Logistiek gewicht | 28659 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 77,724x234,95x234,95 mm |
| Binnendiameter | 146,05 mm |
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 149,352 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 28,57 kg |
| Serie | 99000 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1030000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 171000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.831,33 excl. BTW
/ stuk
€ 5.845,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen