Kegellager Timken HM905810-20024, Buitendiameter: 104.986 mm | Binnendiameter: 74.333 mm | Breedte: 23.368 mm
Enkele rij - Cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM905810-20024
Rubix:03385109
Fabrikant:100098272
EAN:0053893842769






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 74,333 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 104,986 mm |
| Breedte | 23,368 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 905810 CUP
Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
Toepassingen
Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,0x116,0x39,7 mm |
| Gewicht verpakking | 522,1 g |
| Binnendiameter | 74,333 mm |
| Buitendiameter | 104,986 mm |
| Breedte | 23,368 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,61 excl. BTW
/ stuk
€ 133,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen