Kegellager Timken LM739710, Buitendiameter: 257.175 mm | Binnendiameter: 196.85 mm | Breedte: 30.163 mm

Enkele rij - Cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:LM739710
Rubix:03385285
Fabrikant:100114583
EAN:0053893675619
TIMKEN LM 739710 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter196,85 mm
Buitendiameter257,175 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 739710 CUP


Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren

Toepassingen

Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)270,0x270,0x52,4 mm
Gewicht verpakking1740,9 g
Binnendiameter196,85 mm
Buitendiameter257,175 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,3 kg
Serielm739700
Totale breedte lager39,688 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r718000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr82500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
710,84 excl. BTW
/ stuk
860,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen