Kegellager Timken A6062/A6157, Buitendiameter: 39.992 mm | Binnendiameter: 15.875 mm | Breedte: 12.014 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:A6062/A6157
Rubix:03325844
EAN:0053893653020
TIMKEN A 6062/A 6157 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15,875 mm
Buitendiameter39,992 mm
Breedte12,014 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN A 6062/A 6157 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Eenrijig kegellager (TSF) van Timken, serie A6000. Voorzien van A6062/A6157-B set en ontworpen voor zowel radiale als axiale belastingen.

Sterke punten

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12,014x39,992x39,992 mm
Logistiek gewicht75 g
Afmeting verpakking (D x B x H)25,146x59,182x59,182 mm
Binnendiameter15,875 mm
Buitendiameter39,992 mm
Breedte12,014 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,1 kg
Seriea6000
Materiaalsteel
Kokerstaal
Totale breedte lager12,014 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r12300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13400 N
Aangepaste tariefcode84822000
92,42 excl. BTW
/ stuk
111,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.