Kegellager Timken 02476/02420, Buitendiameter: 68.262 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 22.225 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:02476/02420
Rubix:03320042
EAN:0053893391427
TIMKEN 02476/02420 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter68,262 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 02476/02420 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 02476/02420 is een eenrijig kegellager met cone en cup als separabele delen. Geschikt voor robuuste radiale belasting in assystemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter68,262 mm
Breedte22,225 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Serie2400
Kokerstaal
Totale breedte lager39,688 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r70200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr63800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 96,24 excl. BTW
/ stuk
€ 116,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.