Kegellager Timken H242649-90043, Buitendiameter: 336.55 mm | Binnendiameter: 206.375 mm | Breedte: 211.138 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:H242649-90043
Rubix:03325935
EAN:0053893543949


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 206,375 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 336,55 mm |
| Breedte | 211,138 mm |
Productdetails : TIMKEN H 242649-90043 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken TDO dubbelrij kegellagersamenstelling voor toepassingen met hoge kantelmomenten. Geschikt voor vaste of zwevende montage in de huisboring.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 211,137x336,55x336,55 mm |
| Logistiek gewicht | 68568 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 436x331x398 mm |
| Binnendiameter | 206,375 mm |
| Buitendiameter | 336,55 mm |
| Breedte | 211,138 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 68,05 kg |
| Serie | h242600 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 211,138 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2360000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15.372,66 excl. BTW
/ stuk
€ 18.600,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen