Kegellager Timken 6464, Buitendiameter: 87.12 mm | Binnendiameter: 64.96 mm | Breedte: 54.229 mm
Kegel van kegelrollenlager
Zie technische informatieReferenties
Timken:6464
Rubix:03324108
Fabrikant:100041674
EAN:0053893148144







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 64,96 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 87,12 mm |
| Breedte | 54,229 mm |
Productdetails : TIMKEN 6464 CONE
Enkelrijige kegelrollenlagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type en bestaan uit een kegelassemblage en een buitenring. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest toegepaste type kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de binnenringassemblage en de buitenring. Meestal worden ze gemonteerd in tegenliggende paren op een as.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende buitenring.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende buitenring.
Sterke punten
Enkele kegel. Eendelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Pin-kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportrollen; Spindels van machinegereedschappen; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 54,229x110,5x110,5 mm |
| Logistiek gewicht | 3129 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154,432x154,432x68,072 mm |
| Gewicht verpakking | 3128,9 g |
| Binnendiameter | 64,96 mm |
| Buitendiameter | 87,12 mm |
| Breedte | 54,229 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Serie | 6400 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 53,975 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 463000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 411000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 474,59 excl. BTW
/ stuk
€ 574,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen