Kegellager Timken 59162/59412, Buitendiameter: 104.775 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 36.513 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:59162/59412
Rubix:03323868
EAN:0053893657981


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
Productdetails : TIMKEN 59162/59412 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken kegellager 59162/59412 (enrijig) type TS (Tapered Single) Imperial. Bore 41.275 mm, buitendiameter 104.775 mm, breedte 36.513 mm.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,513x104,775x104,775 mm |
| Logistiek gewicht | 1516 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 49,022x116,332x116,332 mm |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Serie | 59000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 36,513 mm |
| Norm | TS (TAPERED SINGLE) IMPERIAL |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 202000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 202000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,32 excl. BTW
/ stuk
€ 360,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen