Kegellager Timken 39243DE/39412, Buitendiameter: 104.775 mm | Binnendiameter: 61.912 mm | Breedte: 15.875 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:39243DE/39412
Rubix:03322493
EAN:0013992333100
TIMKEN 39243 DE/39412 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter61,912 mm
Buitendiameter104,775 mm
Breedte15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 39243 DE/39412 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager set 39243DE/39412 (eenrijig). Voor radiale en axiale belasting met hoge betrouwbaarheid in veeleisende toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter61,912 mm
Buitendiameter104,775 mm
Breedte15,875 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,54 kg
Serie39000 series
Totale breedte lager21,433 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 637,84 excl. BTW
/ stuk
€ 771,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.