Kegellager Timken HM218248-90011, Buitendiameter: 146.975 mm | Binnendiameter: 89.974 mm | Breedte: 80 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM218248-90011
Rubix:03326775
EAN:0053893513126


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 89,974 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,975 mm |
| Breedte | 80 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 218248-90011 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken HM218248-90011 (2TS-DM) kegellager-assemblage met matched bearing setup en directe montage voor vaste posities op roterende assen.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80,01x147,066x147,066 mm |
| Logistiek gewicht | 5214 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 149,352x107,95x149,352 mm |
| Binnendiameter | 89,974 mm |
| Buitendiameter | 146,975 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,19 kg |
| Serie | 2ts-dm |
| Totale breedte lager | 80 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 84200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.273,98 excl. BTW
/ stuk
€ 1.541,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen