Kegellager Timken M241547/M241510, Buitendiameter: 292.1 mm | Binnendiameter: 203.2 mm | Breedte: 57.945 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:M241547/M241510
Rubix:03328794
Fabrikant:M241547/M241510
EAN:0053893665085


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 203,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 292,1 mm |
| Breedte | 57,945 mm |
Productdetails : TIMKEN M 241547/M 241510 KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijig Timken kegellager (TS) met kegel M241547 en cup M241510. 203,2 mm boring, 292,1 mm buitendiameter en 57,945 mm breedte. Hoge belastingsratings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 203,2 mm |
| Buitendiameter | 292,1 mm |
| Breedte | 57,945 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 12,1 kg |
| Serie | m241500 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 57,945 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1170000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 600000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.263,06 excl. BTW
/ stuk
€ 3.948,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen