Kegellager NTN 4T-33210, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 32 mm

NTN - Kegellager - 4T-33210

Zie technische informatie

Referenties

NTN:4T-33210
Rubix:A0485308
EAN:4547359530667
NTN 4T-33210 KEGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 4T-33210 KEGELLAGER


Kegellager, kooi van geperst staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x90x32 mm
Logistiek gewicht1155 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte32 mm
Type lagerspelingcn
Serie33200
Materiaalgehard staal
Kokerstaal
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r158000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr115000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 36,25 excl. BTW
/ stuk
€ 43,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen