Kegellager Timken 95500-90114, Buitendiameter: 234.95 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 127 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:95500-90114
Rubix:03325616
EAN:0053893801384
TIMKEN 95500-90114 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter234,95 mm
Breedte127 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 95500-90114 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 2TS-DM kegellager assy 95500-90114 voor directe montage: twee single-row lagers met buitenring spacer en smeringsopeningen. Bore 127 mm.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)127x234,95x234,95 mm
Logistiek gewicht25276 g
Afmeting verpakking (D x B x H)254x203,2x254 mm
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter234,95 mm
Breedte127 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,42 kg
Serie2ts-dm
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager127 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1090000 N
Aangepaste tariefcode84822000
3.318,33 excl. BTW
/ stuk
4.015,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen