Kegellager Timken 358/354A, Buitendiameter: 85.001 mm | Binnendiameter: 45.001 mm | Breedte: 21.692 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:358/354A
Rubix:03322123
EAN:0053893780849


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,001 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85,001 mm |
| Breedte | 21,692 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 358/354 A KEGELLAGER EENRIJIG
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 358/354A is een eenrijig kegellager (TS) met power-dense ontwerp voor zware toepassingen. Optimalisatie in interne geometrie helpt koppel en bedrijfstemperaturen te verlagen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45,001 mm |
| Buitendiameter | 85,001 mm |
| Breedte | 21,692 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 358/354a |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 20,638 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 88800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 97000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,41 excl. BTW
/ stuk
€ 140,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen